曜日別特売

エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH - アクアシステム

シンプル構造で故障知らず
連続運転可能
乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能
電動掃除機に比べ壊れにくい
エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし
回収専用
JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)

用途
エア駆動式乾湿両用掃除機
本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル
ペール缶に乗せるだけで使用可能
様々な工場で幅広くお使い頂けます
工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能
トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20内容量1台
注意
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません
※フィルタセットが付属しないモデルの為、粉塵回収はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69252140APPQO400S-AH
108,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする