曜日別特売

ドリンクサーバー ソソギーナ プラス

ドリンクサーバー ソソギーナ プラス - コジットドリンクサーバー ソソギーナ プラス - コジットドリンクサーバー ソソギーナ プラス - コジット

冷蔵庫にすっぽり入るドリンクサーバー。
少なくなっても注ぎやすいスロープ設計!
フタがガバッと開いて補充ラクラク!
ロック機能で充填もラク!
子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー。
お手入れ簡単パーツ取り外しOK!

仕様食洗機可,乾燥機可材質本体・フタ・蛇口:ポリプロピレン質量(g)400容量(L)2.8耐熱温度(℃)-30~70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×29×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932780192084
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする