三信化工
コンフィーライト 椀
あらゆる人への便利さと、使いやすさを追求した自立支援型食器。
仕様
食洗機可、乾燥機不可、電子レンジ可
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327740
HUB-1BK
黒
270mL
89
(持ち手含む)11.8×6.5
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327749
HUB-1BR
ブラウン
270mL
89
(持ち手含む)11.8×6.5
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327758
HUB-1V
ベージュ
270mL
89
(持ち手含む)11.8×6.5
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327767
HUB-2BK
黒
370mL
120
(持ち手含む)13×7.2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327776
HUB-2BR
ブラウン
370mL
120
(持ち手含む)13×7.2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327785
HUB-2V
ベージュ
370mL
120
(持ち手含む)13×7.2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください