曜日別特売

ニオイToletta 空間・衣類用消臭剤プラス

ニオイToletta 空間・衣類用消臭剤プラス - サナニオイToletta 空間・衣類用消臭剤プラス - サナ

介護の消臭これ1本!即効予防消臭でニオイの元に徹底アプローチ。
消臭のプロが作ったお部屋用消臭剤。
洗いづらい布製品にも:くり返し使用でしみつき臭を防ぐ!
気になる排泄臭にしっかり効く!!:除菌効果もついているから安心。
使用範囲が広いから気になるところを手軽に消臭。
待望の大容量詰め替えサイズ。

成分消臭成分、植物由来消臭成分、除菌成分、香料加工消臭加工香りリラックスアロマの香り内容量1箱(5L)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331398-
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする