フジホーム
ステッキ用反射ストラップA
夜間の外出や、暗い場所での歩行をサポート。
周囲のライトに反射し、視認性を大幅に向上させる反射材を使用したストラップです。
材質
止め紐:ナイロン、ストラップ:ポリエステル、U字クリップ:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
6
耐荷重
350g
全長(cm)
25
適合径(Φmm)
杖:18~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329009
WB5320
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください