Nestle(ネスレ)
アイソカルゼリーもっとハイカロリーバラエティP
エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。
飲み込みやすいゼリータイプ。
やさしい甘さとほのかな酸味のバランスがおいしいりんごのような味わい。
セット内容
りんご味・パイナップル味・バナナ味・ピーチヨーグルト味×各6
賞味期限
りんご味・パイナップル味:製造後6ヶ月、バナナ味・ピーチヨーグルト味:製造後7ヶ月
アレルギー
大豆
入数
50g(4種×6個)
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327146
788513457
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください