ラップポンプリート2 暖房便座

ラップポンプリート2 暖房便座 - 日本セイフティー

自動ラップ機構搭載ポータブルトイレ。
はね上げ式のため、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。
キャスターがついているので、ラクに移動ができます。

仕様完成品材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP質量(kg)27電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅54.2×奥行51×高さ80~86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:18~24(3段階/3)、ひじ掛け内寸:42機能ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※消耗品は付属しておりませんので必ず消耗品を別途ご購入ください。
※音声案内はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69330795P2SEW02BJHベージュ
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330811P2SEW02DJHダークブラウン
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330820P2SEW02PJHピンク
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする