日本セイフティー
ラップポンオーブ2 自動ラップ 暖房便座
軽量でスタイリッシュな樹脂モデルの自動ラップ式トイレ。
仕様
完成品
付属品
ACアダプター、リモコン、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム、ハンディマニュアル
材質
本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
17
電源
AC100V
消費電力
75W
寸法(cm)
幅54.4×奥行59.2×高さ93.3~99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※別売オプションでキャスターもございます。
※消耗品・バケツは付属しておりませんので、必ず別途ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330881
02SESMW2JH
¥
110,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください