藤栄
マシュマロ便座クッション極厚
厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。
仕様
洗濯機可(ネット使用)
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー
寸法(cm)
約幅17×長さ40×厚さ5
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331021
MG-101
ピンク
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69331030
MG-102
グリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69331039
MG-103
ベージュ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69331048
MG-104
グレー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください