ラップポンブリオ2 普通便座

ラップポンブリオ2 普通便座 - 日本セイフティー

バケツ洗浄不要の自動ラップ式トイレ。
3つの注目ポイント(ラップ処理時間短縮使用回数カウント表示日本語音声案内復活)!

仕様要組立付属品ジグリン、ハンディーマニュアル、カタメルサースタンド材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP質量(kg)21電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅48×奥行51×高さ80~86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21~24(2段階/3)、ひじ掛け内寸:42機能ひじ掛け高さ調整最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69330829B2SE0003JH
113,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする