FX-30 自動ラップ2 暖房便座

FX-30 自動ラップ2 暖房便座 - Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 暖房便座 - Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 暖房便座 - Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 暖房便座 - Aron(アロン化成)

ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。
3つを支えるマルチアシストトイレ。
1.移乗動作サポート
移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。
側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。
2.排泄サポート
姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。
体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。
片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。
3.片付けサポート
節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。
キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。
自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。

仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)18電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69330978533-484アースブラウン
147,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69330987533-485ミストブルー
147,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする