曜日別特売

サンキストおなかうきうき満足果実 マスカット

サンキストおなかうきうき満足果実 マスカット - クリニコ

ビタミンミネラル配合、グアーガム分解物(食物繊維)配合の果汁入り飲料。
善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されたグアーガム分解物(食物繊維)を配合した10%果汁入り飲料。
日本人に不足しがちな栄養素である食物繊維の補給をサポートします。

内容125mL×18本入賞味期限製造後8ヶ月原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース)、マスカット、グアーガム分解物、酵母エキス、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/乳酸Ca、V.C、香料、酸味料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、β-カロテン、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む)アレルギー乳成分栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物22.0g、食塩相当量0.095g栄養機能食品鉄、亜鉛、食物繊維内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693274350659321
3,492
3,398
3,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする