少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。
ビタミン、ミネラル配合。
飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、V.C、香料、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g内容量1箱