オーラルケア
歯ブラシ タフト24 キャップ付 ESS
柔らかいけど汚れをしっかり落とす、特別な毛材の歯ブラシです。
誰もがちゃんと磨ける3列ブラシ。
狙ったプラーク(細菌のかたまり)をスッと掻き出す”強いコシ”と、歯や歯ぐきにやさしい毛先の加工が特長。
材質
●材質/毛材:PBT、柄:PP
質量(g)
ESS:約11.6(キャップ付)
長さ(cm)
17
内容量
1袋(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327819
-
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください