マルハチ村松
牛のすき焼煮こごり
温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
人気メニュー牛のすき焼をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限
製造後2年
原材料
還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、牛肉、ビーフエキス(ビーフエキス、ビーフオイル、食塩)、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、ビーフオイル、鰹節エキス、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)
アレルギー
小麦・牛肉・大豆・ゼラチン
入数
60g×6個
栄養成分
(60g当たり)エネルギー92kcal、たんぱく質6.3g、脂質3.2g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.7g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327049
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください