口元やわらか うがい受け

口元やわらか うがい受け - オールウェイズ口元やわらか うがい受け - オールウェイズ口元やわらか うがい受け - オールウェイズ口元やわらか うがい受け - オールウェイズ口元やわらか うがい受け - オールウェイズ口元やわらか うがい受け - オールウェイズ

容器の縁は柔らかく、しっかり口元を乗せられてこぼしにくい。
医療用具を連想しないしいデザインとカラー。
スッキリとスタッキングができて場所を取らない。

材質容器:ポリプロピレン、縁部:熱可塑性エラストマー容量800mL質量(g)80耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.2×12.4×8.6内容量1セット(5セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327855-ブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327871-ピンク
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする