萬楽
綿混デニム防水シーツ
肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。
仕様
洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)
材質
表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工
色
ブルー
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
寸法(幅W×長さL)(cm)
170(防水部分:130)×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332631
MR-2052
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください