綿混パイル防水シーツ

綿混パイル防水シーツ - 萬楽綿混パイル防水シーツ - 萬楽

肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。

仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)材質表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工加工防水加工、吸水加工、速乾性寸法(幅W×長さL)(cm)170(防水部分:130)×90内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332640MR-2051クリーム
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332649MR-2051サックス
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする