曜日別特売

舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM

舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM - SHIKIEN舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM - SHIKIEN舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM - SHIKIEN舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM - SHIKIEN

特殊加工した極細ナイロンフック繊維が、舌の汚れを優しく絡め取る。取った汚れが洗い流しやすくなりました。
極細ナイロンのフック状の繊維が、流水で流すだけで、絡め取った汚れが落ちやすく、お手入れカンタン。
凹面と凸面を判断するために、凹面側には3つの点があります。

材質ブラシ:ナイロン 柄:PP質量(g)20長さ(cm)18.3寸法(幅W×長さL)(cm)ブラシ部:2.9×3内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332475-アクア
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332491-ミント
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332500-キャメル
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332509-ローズ
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする