味の素
経口補水ゼリー アクアソリタゼリー
経口補水液「アクアソリタゼリー」は、熱中症過度の発汗による軽度の脱水時の水電解する補給に適しています。
糖分カロリーに配慮しているので、日常的に、お召し上がりいただけます。
賞味期限
製造後1年6ヶ月
栄養成分
(130g当たり)エネルギー19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.1g、食塩相当量0.27g
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332448
-
1個
【りんご風味】130g×6個
¥
888
取扱い終了
返品不可
69332457
-
1箱
【ゆず風味】130g×6個
¥
888
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください