ホールスロージューサー

ホールスロージューサー - クビンス

ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。
投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。

寸法(mm)228×208×448質量(kg)6.4ホワイト消費電力(W)240定格電圧(V)AC100、50/60Hz定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69336745JSG-851W
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする