アズワン
別注簡易型フード
仕様
天面中央垂れ防止用パイプあり・本体正面下部パイプなし・正面ファスナー3箇所・マジックテープなし
材質
Φ19ステンレスパイプ、ビニールカバー:軟質塩ビ透明(厚さ:t0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【パイプ枠】1000×600×700
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69338416
SM-2タイプ
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません