曜日別特売

まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット)

まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) - サカエ

10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69362119SCR-B450SEKBKX2.2ブラックエラストマー車 75Φ 自在(2個)・固定(2個)
64,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362128SCR-B450SEBKX2.3ブラックエラストマー車 75Φ 自在(4個)
69,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362137SCR-B450SEKBKSX2.3ブラックエラストマー車 75Φ 自在(2個)・固定(2個)
80,800
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362146SCR-B450SEBKSX2.4ブラックエラストマー車 75Φ 自在(4個)
87,600
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362155SCR-B450SEKBX2.2ブルーエラストマー車 75Φ 自在(2個)・固定(2個)
64,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362171SCR-B450SEBX2.3ブルーエラストマー車 75Φ 自在(4個)
69,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362180SCR-B450SEKBSX2.3ブルーエラストマー車 75Φ 自在(2個)・固定(2個)
80,800
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362189SCR-B450SEBSX2.4ブルーエラストマー車 75Φ 自在(4個)
87,600
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする