曜日別特売

まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)

まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) - サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) - サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) - サカエ

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。
ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69362557SCR-8004
47,010
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする