まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)

まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット) - サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット) - サカエ

5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。

質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69362381SC-600NB5
43,970
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする