サカエ
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット)
6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)
2
高さ(mm)
104
材質(本体)
樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
370
間口(mm)
500
積載荷重(kg)
100
内容
1セット(6台)
荷台寸法(幅)(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
370
内容量
1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69362241
SC-400NKB6
ブルー
ナイロン車 65Φ 固定2・自在2
¥
27,370
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362250
SC-400NKG6
グリーン
ナイロン車 65Φ 固定2・自在2
¥
27,370
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362259
SC-400NB6
ブルー
ナイロン車 65Φ 自在(4個)
¥
32,350
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69362268
SC-400NG6
グリーン
ナイロン車 65Φ 自在(4個)
¥
32,350
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000