RKラック(3方パネル付/H1800/連結)

RKラック(3方パネル付/H1800/連結) - サカエRKラック(3方パネル付/H1800/連結) - サカエRKラック(3方パネル付/H1800/連結) - サカエRKラック(3方パネル付/H1800/連結) - サカエRKラック(3方パネル付/H1800/連結) - サカエ

背面・側面パネルがホコリや荷物の落下から商品を守る。棚板は50mmピッチで自由に上下組替えが可能です。

高さ(mm)1800タイプ連結RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69361060RKN-54843PR8745015004グリーン
137,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361069RKN-56843PR10060015004グリーン
154,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361078RKN-57843PR11875015004グリーン
170,900
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361087RKN-54853PR10245015005グリーン
154,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361096RKN-56853PR11660015005グリーン
174,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361105RKN-57853PR13775015005グリーン
194,400
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361121RKN-84843PR10245018004グリーン
150,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361130RKN-86843PR11560018004グリーン
163,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361139RKN-87843PR13575018004グリーン
181,800
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361148RKN-84853PR11245018005グリーン
169,100
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361157RKN-86853PR12860018005グリーン
184,200
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361166RKN-87853PR15275018005グリーン
206,900
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361175RKN-54843PRI8745015004アイボリー
137,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361191RKN-56843PRI10060015004アイボリー
154,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361200RKN-57843PRI11875015004アイボリー
170,900
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361209RKN-54853PRI10245015005アイボリー
154,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361218RKN-56853PRI11660015005アイボリー
174,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361227RKN-57853PRI13775015005アイボリー
194,400
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361236RKN-84843PRI10245018004アイボリー
150,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361245RKN-86843PRI11560018004アイボリー
163,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361261RKN-87843PRI13575018004アイボリー
181,800
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361270RKN-84853PRI11245018005アイボリー
169,100
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361279RKN-86853PRI12860018005アイボリー
184,200
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69361288RKN-87853PRI15275018005アイボリー
206,900
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする