セーブインダストリー
ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入
ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ
風呂水ホース専用の交換用フィルターです
残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます
定期的に取替えができるタップリ16組入
用途
洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。
※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ
※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。
※サンヨー製のホースには対応していません。
※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。
セット内容
黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布
質量(g)
1
直径(Φcm)
5(1組あたり)
厚さ(cm)
0.6(1組あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69362846
SV-7596
¥
1,000
¥
998
¥
1,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください