Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレス長袖シャツ E0391
商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。
用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
内容量
1枚
全36種類を絞り込む
色
オリーブ
ネイビー
ベージュ
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370817
E0391
ベージュ
SS
102
43
54
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370826
E0391
ベージュ
S
106
45
55
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370835
E0391
ベージュ
M
110
47
57
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370851
E0391
ベージュ
L
114
49
59
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370860
E0391
ベージュ
LL
118
51
61
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370869
E0391
ベージュ
3L
122
53
62
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69370878
E0391
ベージュ
4L
126
55
62
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69370887
E0391
ベージュ
5L
130
57
62
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69370896
E0391
ベージュ
6L
136
59
63
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69370905
E0391
オリーブ
SS
102
43
54
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370921
E0391
オリーブ
S
106
45
55
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370930
E0391
オリーブ
M
110
47
57
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370939
E0391
オリーブ
L
114
49
59
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370948
E0391
オリーブ
LL
118
51
61
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69370957
E0391
オリーブ
3L
122
53
62
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69370966
E0391
オリーブ
4L
126
55
62
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69370975
E0391
オリーブ
5L
130
57
62
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69370991
E0391
オリーブ
6L
136
59
63
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69371000
E0391
ネイビー
SS
102
43
54
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371009
E0391
ネイビー
S
106
45
55
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371018
E0391
ネイビー
M
110
47
57
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371027
E0391
ネイビー
L
114
49
59
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371036
E0391
ネイビー
LL
118
51
61
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371045
E0391
ネイビー
3L
122
53
62
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69371061
E0391
ネイビー
4L
126
55
62
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69371070
E0391
ネイビー
5L
130
57
62
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69371079
E0391
ネイビー
6L
136
59
63
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69371088
E0391
ロイヤルブルー
SS
102
43
54
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371097
E0391
ロイヤルブルー
S
106
45
55
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371106
E0391
ロイヤルブルー
M
110
47
57
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371115
E0391
ロイヤルブルー
L
114
49
59
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371131
E0391
ロイヤルブルー
LL
118
51
61
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
69371140
E0391
ロイヤルブルー
3L
122
53
62
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69371149
E0391
ロイヤルブルー
4L
126
55
62
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69371158
E0391
ロイヤルブルー
5L
130
57
62
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69371167
E0391
ロイヤルブルー
6L
136
59
63
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください