Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E059
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372375
E059
S
104
44
53
70
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69372391
E059
M
108
46
55
72
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69372400
E059
L
112
48
57
74
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69372409
E059
LL
118
50
59
76
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69372418
E059
3L
124
52
61
78
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69372427
E059
4L
130
54
61
80
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69372436
E059
5L
136
56
62
82
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください