曜日別特売

長袖シャツ A34

長袖シャツ A34 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A34 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A34 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A34 - Asahicho(旭蝶繊維)

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69368051A34トープベージュS1024355
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368060A34トープベージュM1064556
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368069A34トープベージュL1104757
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368078A34トープベージュLL1144958
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368087A34トープベージュ3L1185159
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69368096A34トープベージュ4L1225361
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69368105A34トープベージュ5L1285562
10,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69368121A34トープベージュ6L1365762
10,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69368130A34オリーブS1024355
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368139A34オリーブM1064556
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368148A34オリーブL1104757
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368157A34オリーブLL1144958
10,100
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
69368166A34オリーブ3L1185159
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69368175A34オリーブ4L1225361
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69368191A34オリーブ5L1285562
10,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69368200A34オリーブ6L1365762
10,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする