曜日別特売

長袖シャツ A4

長袖シャツ A4 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A4 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A4 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A4 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A4 - Asahicho(旭蝶繊維)

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69368209A4カーキグリーンS1044453
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368218A4カーキグリーンM1084655
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368227A4カーキグリーンL1124857
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368236A4カーキグリーンLL1185059
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368245A4カーキグリーン3L1245261
11,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69368261A4カーキグリーン4L1305461
11,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69368270A4カーキグリーン5L1365662
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69368279A4カーキグリーン6L1435863
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69368288A4アイスグリーンS1044453
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368297A4アイスグリーンM1084655
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368306A4アイスグリーンL1124857
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368315A4アイスグリーンLL1185059
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368331A4アイスグリーン3L1245261
11,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69368340A4アイスグリーン4L1305461
11,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69368349A4アイスグリーン5L1365662
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69368358A4アイスグリーン6L1435863
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69368367A4ミントグリーンS1044453
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368376A4ミントグリーンM1084655
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368385A4ミントグリーンL1124857
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368401A4ミントグリーンLL1185059
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
69368410A4ミントグリーン3L1245261
11,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69368419A4ミントグリーン4L1305461
11,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69368428A4ミントグリーン5L1365662
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
69368437A4ミントグリーン6L1435863
11,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする