曜日別特売

長袖シャツ A29

長袖シャツ A29 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A29 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A29 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖シャツ A29 - Asahicho(旭蝶繊維)

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69367886A29トープベージュS1024355
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367895A29トープベージュM1064556
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367911A29トープベージュL1104757
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367920A29トープベージュLL1144958
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367929A29トープベージュ3L1185159
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69367938A29トープベージュ4L1225361
10,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69367947A29トープベージュ5L1305562
10,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
69367956A29トープベージュ6L1405762
10,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
69367965A29オリーブS1024355
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367981A29オリーブM1064556
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367990A29オリーブL1104757
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69367999A29オリーブLL1144958
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
69368008A29オリーブ3L1185159
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69368017A29オリーブ4L1225361
10,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69368026A29オリーブ5L1305562
10,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
69368035A29オリーブ6L1405762
10,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする