Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E077
上品な光沢感と滑らかな感触
用途
涼感をアピールする上質な杢調
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
オリーブ
グレー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69373967
E077
オリーブ
S
104
44
53
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69373976
E077
オリーブ
M
108
46
55
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69373985
E077
オリーブ
L
112
48
57
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374001
E077
オリーブ
LL
118
50
59
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374010
E077
オリーブ
3L
124
52
61
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374019
E077
オリーブ
4L
130
54
61
¥
10,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69374028
E077
オリーブ
5L
136
56
62
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69374037
E077
オリーブ
6L
143
58
63
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69374046
E077
ブルー
S
104
44
53
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374055
E077
ブルー
M
108
46
55
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374071
E077
ブルー
L
112
48
57
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374080
E077
ブルー
LL
118
50
59
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374089
E077
ブルー
3L
124
52
61
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374098
E077
ブルー
4L
130
54
61
¥
10,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69374107
E077
ブルー
5L
136
56
62
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69374116
E077
ブルー
6L
143
58
63
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69374125
E077
グレー
S
104
44
53
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374141
E077
グレー
M
108
46
55
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374150
E077
グレー
L
112
48
57
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374159
E077
グレー
LL
118
50
59
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374168
E077
グレー
3L
124
52
61
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69374177
E077
グレー
4L
130
54
61
¥
10,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69374186
E077
グレー
5L
136
56
62
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69374195
E077
グレー
6L
143
58
63
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください