Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 013
防汚、吸水、制電のプラズマ加工
用途
清涼素材で着心地も良い
内容量
1枚
全40種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
アースミント
オリーブ
パープル
ライラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384449
013
オリーブ
S
104
44
53
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384458
013
オリーブ
M
108
46
55
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384467
013
オリーブ
L
112
48
57
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384476
013
オリーブ
LL
118
50
59
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384485
013
オリーブ
3L
124
52
61
¥
11,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69384501
013
オリーブ
4L
130
54
61
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69384510
013
オリーブ
5L
136
56
62
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384519
013
オリーブ
6L
143
58
63
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384528
013
アイスブルー
S
104
44
53
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384537
013
アイスブルー
M
108
46
55
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384546
013
アイスブルー
L
112
48
57
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384555
013
アイスブルー
LL
118
50
59
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384571
013
アイスブルー
3L
124
52
61
¥
11,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69384580
013
アイスブルー
4L
130
54
61
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69384589
013
アイスブルー
5L
136
56
62
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384598
013
アイスブルー
6L
143
58
63
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384607
013
アースミント
S
104
44
53
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384616
013
アースミント
M
108
46
55
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384625
013
アースミント
L
112
48
57
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384641
013
アースミント
LL
118
50
59
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384650
013
アースミント
3L
124
52
61
¥
11,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69384659
013
アースミント
4L
130
54
61
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69384668
013
アースミント
5L
136
56
62
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384677
013
アースミント
6L
143
58
63
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384686
013
パープル
S
104
44
53
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384695
013
パープル
M
108
46
55
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384711
013
パープル
L
112
48
57
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384720
013
パープル
LL
118
50
59
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384729
013
パープル
3L
124
52
61
¥
11,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69384738
013
パープル
4L
130
54
61
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69384747
013
パープル
5L
136
56
62
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384756
013
パープル
6L
143
58
63
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384765
013
ライラック
S
104
44
53
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384781
013
ライラック
M
108
46
55
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384790
013
ライラック
L
112
48
57
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384799
013
ライラック
LL
118
50
59
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69384808
013
ライラック
3L
124
52
61
¥
11,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69384817
013
ライラック
4L
130
54
61
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69384826
013
ライラック
5L
136
56
62
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
69384835
013
ライラック
6L
143
58
63
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください