Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 085
スタイリッシュな個性はデザイン
用途
綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ストーン
ディープグリーン
ブルーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386698
085
ストーン
S
104
44
53
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386707
085
ストーン
M
108
46
55
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386716
085
ストーン
L
112
48
57
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386725
085
ストーン
LL
118
50
59
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386741
085
ストーン
3L
124
52
61
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69386750
085
ストーン
4L
130
54
61
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
69386759
085
ストーン
5L
136
56
62
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69386768
085
ストーン
6L
143
58
63
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69386777
085
ブルーグレー
S
104
44
53
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386786
085
ブルーグレー
M
108
46
55
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386795
085
ブルーグレー
L
112
48
57
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386811
085
ブルーグレー
LL
118
50
59
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386820
085
ブルーグレー
3L
124
52
61
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69386829
085
ブルーグレー
4L
130
54
61
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
69386838
085
ブルーグレー
5L
136
56
62
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69386847
085
ブルーグレー
6L
143
58
63
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69386856
085
ディープグリーン
S
104
44
53
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386865
085
ディープグリーン
M
108
46
55
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386881
085
ディープグリーン
L
112
48
57
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386890
085
ディープグリーン
LL
118
50
59
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69386899
085
ディープグリーン
3L
124
52
61
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69386908
085
ディープグリーン
4L
130
54
61
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
69386917
085
ディープグリーン
5L
136
56
62
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69386926
085
ディープグリーン
6L
143
58
63
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください