オーツカ光学
LED作業・検査照明
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
寸法(mm)
照射ヘッド部:324×62
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
5-40
消費電力(W)
9.5
クランプ範囲(mm)
15~60
入力電圧(V)
100・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)
90以上
光源
白色LEDライトパネル
色温度(K)
4700
照度(Lx)
3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)
防塵防水性能
IP20(屋内使用に限る)
調光率(%)
有り / 100~10%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394057
モデライト ML230YG-F
¥
51,500
¥
51,480
¥
56,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください