オーツカ光学
LED照明拡大鏡
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
質量(kg)
2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)
9
入力電圧(V)
100~240・50/60Hz・Aプラグ
光源
白色LEDライトパネル
調光率(%)
100~10
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69393935
OLIGHT 5YG-B レンズ無
391
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393951
OLIGHT 5YG-F レンズ無
481
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393960
OLIGHT 5YG-SA レンズ無
410
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393969
OLIGHT 5YG-F 4XAR
481
¥
128,100
¥
127,800
¥
140,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393978
OLIGHT 5YG-SA 4XAR
410
¥
125,500
¥
124,800
¥
137,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393987
OLIGHT 5YG-B 4XAR
391
¥
117,600
¥
116,800
¥
128,480
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69393996
OLIGHT 5YG-F 2XAR
481
¥
104,000
¥
103,800
¥
114,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69394005
OLIGHT 5YG-SA 2XAR
410
¥
101,400
¥
100,800
¥
110,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69394021
OLIGHT 5YG-F 358AR
481
¥
98,700
¥
98,680
¥
108,548
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69394030
OLIGHT 5YG-SA 358AR
410
¥
96,100
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69394039
OLIGHT 5YG-B 2XAR
391
¥
93,500
¥
93,480
¥
102,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69394048
OLIGHT 5YG-B 358AR
391
¥
88,200
¥
88,180
¥
96,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください