曜日別特売

産業用無線ルータ CPTransシリーズ

産業用無線ルータ CPTransシリーズ - 日立産機システム

グローバル対応の通信モジュール(LTE 1Cat.4)を搭載するとともに、米国をはじめとする60カ国の通信認可を取得しています。これにより、海外に設置されている装置や輸出向けの産業装置などのIoT化がスムーズに行えます。
国内通信モデル
手のひらサイズのコンパクトな本体(80mm × 80mm)
豊富なインターフェース(キャリア通信、無線LAN、Ethernet、RS232C/RS485)

用途
工作機械など工場設備全般
決済端末
適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず)規格認証取得国:日本、アメリカ合衆国、カナダ、EU諸国、イギリス、タイ、他(60カ国)動作環境-20~60℃(20~90%RH)アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW)動作電圧(V)DC 5 ~ 24内容量1個
取扱説明書:(8.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、グローバル端末です。ご使用においては国毎にマニュアルが相手国のものを入れておくなどの対応が必要になるケースがあります。また、アンテナは別売、電源はコネクタ接続のためコネクタのガイドが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399368CPTrans-MGW
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする