曜日別特売

産業用無線ルータ CPTransシリーズ

産業用無線ルータ CPTransシリーズ - 日立産機システム

産業機器への組み込みを意識したモデル
豊富なIF対応(有線LAN2ポート/シリアル1ポート/無線LAN)
産業用の組み込みを意識した設計で、DINレール取付可能
通信の安定稼働を実現するための自己監視機能を搭載

適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW)動作電圧(V)DC 5 ~ 24内容量1個
取扱説明書:(8.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399377CPTrans-MJW
オープン
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする