曜日別特売

産業用無線ルータ CPTransシリーズ

産業用無線ルータ CPTransシリーズ - 日立産機システム

GNSS位置情報取得に最適なモデル
防水、防塵に対応(IP67)
高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデル
GNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応

仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による)寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)防塵防水性能IP67振動JIS-D1601アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:ドコモ/KDDI動作電圧(V)DC 7 ~ 32内容量1個
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399386CPTrans-GLW
オープン
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする