YAMAZEN(山善)
伸縮式作業台 Adjust-age
正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。
伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
用途
工場内での保守点検に
ピッキング作業に
天板寸法(mm)
400×300
高さ調節
最大23cm
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
注意
※天板上で作業する場合は、身体を乗り出さないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
収納時寸法(cm)
設置寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69396945
YH-AJS3
8.5
3
0.76~0.99
102×63×17
63~67(W)/80~96(D)
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69396961
YH-AJS4
10
4
1.05~1.28
131×68×17
68~72(W)/100~116(D)
¥
80,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。