曜日別特売

アルミ パークベンチ

アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。質量(kg)4カーキ耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×545×695座面高さ(mm)390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395676KAC-4854(OD)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする