曜日別特売

デジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH)

デジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWONデジタル・オシロスコープ ADS812A (100MHz、2CH) - OWON

【12ビット高分解能で微小信号も鮮明に観測】 本機は従来の8ビット機と比べて4倍の分解能を持つ12ビットADCを搭載し、微小信号の変化やノイズ成分も高精度に表示可能。垂直スケールは500μV/divから設定でき、EMIノイズ・電源リップル・アナログ信号の微細解析に最適です。
【100MHz帯域・1.25GSa/s高速サンプリング】 周波数帯域は100MHz。サンプリングレートは最大1.25GSa/sに対応。メモリ長は最大50Mポイント、波形更新レートは最大700,000wfms/sを誇り、突発的な異常波形の捕捉や、長時間信号の解析も高効率で実行できます。
【FFT解析・バスデコード・多機能測定を標準装備】 FFT(1Mポイント)や50種類以上の自動測定機能、バスプロトコル解析(RS232/UART/I2C/SPI/CAN/LIN)など、開発・検査に必要な解析機能を網羅。オシロスコープ・周波数カウンタ・電圧計・演算ツールを1台に統合し、実験室・現場の省スペース化にも貢献します。
【マルチタッチ対応+豊富な入出力で操作性抜群】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイにより、スマホ感覚の直感操作が可能。USBホスト・LAN・HDMI・Trig出力端子を標準装備し、外部表示・リモート操作・データエクスポートも簡単。省電力・薄型筐体設計(約1.5kg)で、限られた作業スペースにも適合します。

仕様
12ビットADC搭載
オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合
70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート
50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div
1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示
豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN
2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上
オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート
7インチ マルチタッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数2分解能12ビットインターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN周波数帯域(MHz)100ディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1,2ch使用時:1.25GSa/s、3,4ch使用時:625MSa/sメモリ長さ50M内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397408ADS812A
50,000
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする