曜日別特売

フロントバッグ 3011007300

フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントバッグ 3011007300 - ROCKBROS(ロックブロス)

前カゴ以上、バッグ以上。いつでもサッと、どこでもスマート。

用途安心感・快適さ・便利さをすべて備えた万能フロントバッグ。サッと取り出せる前カゴ代わりとして活躍し、下車後はショルダーやハンドバッグとして街でも自然に使える2WAY仕様。ベルクロは本体に内蔵されているから紛失の心配なし。2.1Lの大容量と、カードスロット・メッシュポケット・キーチェーン・エアポンプ用ループなど”痒いところに手が届く”内部収納が充実。ガバッと45度開いて中身が見やすく取り出しやすい構造も魅力。さらに軍用レベルの補強層を搭載し、摩耗や引き裂きに強いタフさで通勤・通学・サイクリングまで幅広いシーンにフィットします。材質【表地】ナイロン【中間】1000D(1000デニール)の高強度ナイロン糸で織られた補強層【裏地】ポリエステル質量(g)約210(ショルダーベルト含む)容量(L)2.1寸法(cm)24.5×15×8内容量1個
注意
※・本商品に説明書は付属しておりません。取付方法は商品画像をご確認のうえお取り付けください。
※・商品写真はできる限り実物の色に近い状態で掲載しておりますが、モニター環境や照明条件により、実際の色味と異なる場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399490M30110073001ブラック
3,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69399499M30110073002ホワイト
3,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69399508M30110073003ブルー
3,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69399517M30110073004グリーン
3,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69399526M30110073005カーキ
3,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする