ROCKBROS(ロックブロス)
フロントバッグ AS-016
シームレス構造で安心 雨にも汚れにも強い、防水ハンドルバーバッグ
用途
縫い目をなくしたシームレス技術を採用し、高い防水性を実現したハンドルバーバッグ。
水気や汚れがついてもサッと拭ける扱いやすい素材で、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。
幅広ベルトでしっかりとハンドルに固定できるため、走行中の揺れを抑えて安定性をキープ。
自転車のバランスを崩さず、快適なライドをサポートします。
他のハンドルバーバッグとの併用も可能で、用途に合わせて自由にカスタマイズできるのも魅力。
シンプルながら機能性を備えた、頼れるアイテムです。
材質
600Dナイロン+TPU防水シート
質量(g)
250
容量(L)
約5-6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20×30×6
内容量
1個
注意
※・本商品は高い防水性を備えていますが、土砂降りの中で長時間使用したり、水中でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399481
MAS-016
¥
3,278
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください