曜日別特売

水性屋上防水塗料

水性屋上防水塗料 - アサヒペン

厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。

用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(m2/L)14 / 18~23(畳:11~14枚分)内容量1缶(14L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005340-合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
残り40点です
70005349-合成樹脂(アクリル)、顔料、水ねずみ色
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
残り40点です
70005358-合成樹脂(アクリル)、顔料、水
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
残り40点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする