曜日別特売

ウッドエイド専用防滑材 スリップエイド

ウッドエイド専用防滑材 スリップエイド - 日本マテリエイド

ウッドエイドカラーAまたはウッドエイドナチュレの施工面に塗布することで滑り止め効果が得られる専用の上塗り材です。防滑機能のほかにも防カビと防藻機能が備わっているので、下塗りの木材保護性能を損なわず、安全性を高めながら長期間美しさが保てます。

用途
ウッドエイドカラーA、ウッドエイドナチュレの滑り止め(防滑)
色
クリア
塗布方法
ハケ
希釈
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間
注意
※ 紫外線遮蔽効果はありません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73575541-1缶(4kg)66~80
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575550-1缶(16kg)266~320
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする