曜日別特売

水性屋上断熱塗料

水性屋上断熱塗料 - アサヒペン

特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。

用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(m2/L)14 / 24~32(畳:14.5~19枚分)内容量1缶(14L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005315-アイボリー
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
残り40点です
70005331-ホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
残り40点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする