曜日別特売

乾電池式灯油ポンプ 自動停止型

乾電池式灯油ポンプ 自動停止型 - センタック

吐出量約10リットルのハイパワー型自動停止式灯油ポンプ
給油が終わると自動的に停止する安全設計
可動型ほこりよけキャップ
スイッチ大型化で使い易い(従来品との比較による)

用途灯油ポンプ 自動停止型 電動灯油ポンプ質量(kg)0.25吐出し量(L/min)10使用電池アルカリ単一形乾電池×2本 LR-20(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×5×71.5使用可能液体灯油専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409518SP-130
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする